岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープ
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープその他関連用品
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
周波数帯域(MHz)
3Hz〜30
注文コード
53459404
品番
SS-286A-H
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・校正証明書・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途
インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定
使用温度範囲
-40℃〜+150℃
感度
5mV/A
周波数帯域(MHz)
3Hz〜30
ピーク電流(A)
1200
コイル長(mm)
84
注意
※直流電流の測定はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません