HAG134MHA 高周波エンジン発電機 エクセン 53459824 HAG134MHA 高周波エンジン発電機 エクセン 53459824

高周波エンジン発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53459824 品番 HAG134MHA
参考基準価格(税別)¥627,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。
ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。
全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。
各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。
コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。
オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。

定格電圧(V)48 定格周波数(Hz)240 用途コンクリート打設全般 質量(kg)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521 定格電流(A)40.9 コンセント出力3 最大出力エンジン:4.1kW 定格出力(kVA)3.4 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.7/3600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする