SOS信号・サイレン付レスキュー(レスQ)ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53459858 品番R19-840D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

閉じ込めなど緊急時にSOSを知らせる事のできる大音量サイレン機能。
LEDライトでモールス符号「SOS」を同時にフラッシュ発信!
「・・・---・・・」のフラッシュパターンで、暗闇でもSOSが伝えられる!
停電時や夜間にも手元を明るく照らせるLEDライトを搭載。
避難所などでの治安確保に!防犯用としても最適です。

使用電池単四乾電池×2本(別売) 機能デジタル選局式、自動選局メモリー登録、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能、スリープタイマー機能 付属品両耳イヤホン、取扱説明書 仕様SOSサイレン(80dB相当/メーカー測定方法による1mの距離にて)、LEDライト 材質本体:ABS樹脂 質量(g)70(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×18×78 周波数AM522〜1620kHz/FM76〜108MHzモノラルラジオ 電池寿命(連続時間)連続約30(アルカリ乾電池使用時) 保証期間1年間 アンテナFMストラップアンテナ、AM内蔵アンテナ スピーカーサイズ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする