UP-35RH-IN 小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 53459946

小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1注文コード53459946品番UP-35RH-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業油タンク油量(L)1電圧(V)100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1吐出量(L/min)高圧:0.2、低圧:2.0質量(kg)7.8出力(kW)0.35(1/3HP)回転数(min-1[r.p.m])2000方式電磁弁付圧力保持型モーター絶縁種別型式E種整流子操作方法手許スイッチ有効油量(L)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする