オサメットin社内待機セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4セット) 注文コード53460269 品番KGBB-2SL
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。

セット内容レスキューシート、簡易トイレ(1回分)×3、保存水(500ml)×2、ライスクッキー、五目ごはん(アルファ米)、わかめごはん(アルファ米)、ライト、救急セット、ウェットティッシュ、ポケットラジオ、単四電池(2P)×3+オサメット サイズLサイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×140×210 収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする