曜日別特売
VP30 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ 53462299

モノタロウ

塩ビパイプ VP管 4M

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径30
内容量1本注文コード53462299品番VP30
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途水道用JIS規格JIS K 6742材質PVC呼び径30長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径D(Φmm)38外径許容差(mm)±0.2厚さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.3概略質量(kg/m)0.542使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内で使用しましたが、冬が越せるか心配しています。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使っていませんが・・普通の塩ビパイプなので・・
安いと思って購入したが、特別運賃だったのでそれほどでも。
まぁ、運ぶ手間がなかったのがよかったかもです。

2025-04-17
用途: キッチン親切に使用
カルミア飲食業

何度もつなぎ合わせなくて済むので、効率よく作業ができました。

対象商品 : 53462274
2024-05-01
用途: 。雨水利用の配管

値段が安いので助かっています、品質的にも全く問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 53462308
2024-03-28
用途: 水ポンプ配管の新設に使用しました。

モノタロウブランドで安く入手でき、全く問題ありません。

対象商品 : 53462274
2023-06-19
用途: 井戸のメンテナンス
農・林・水産業

しっかりしていて使いやすい商品です。ソケットとの相性もよく、満足しています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 露出配管
その他業種

パイプが大きく反っており、擦り傷やベタベタしたヤニ状の汚れ多数。
貼られているバーコードのラベルはきれいに剥がれない。
製品自体の問題ではなく、保管や輸送時の取り扱いによるものと思われる。
露出配管として使う予定だったが残念。

6が参考にしています
対象商品 : 53462265
2023-02-28
用途: クラブ活動の備品製作
製造業

長さのばらつきはあったものの、特に不具合もなくスムーズに加工できた。
商品到着までも迅速でありがたかった。
特別配送料が出荷本数で変わる事は明記してほしかった点。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする