KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
KMC シングルカラーチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53463683
品番
KMC-S1-BLK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピストバイクや軽快車に最適なシングル用チェーンです。
自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。
シングルスピードなので全てのプレートにカラーを施しております。
サイズ
1/2×1/8
リンク数
112リンク
付属品
スナップオンリンクZ410SO-SV付き
色
ブラック
接続
スナップオン取付け
対応
シングルスピードに対応
アズワン品番
64-9553-25