KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53463805
品番
KMC-HL1-WD-BK
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。
半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
色
ブラック
付属品
BULLET PIN
サイズ
1/2×1/8
接続
バレットピン取付け
対応
シングルスピードに対応
リンク数
100リンク