KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーンジョイント
KMC MISSING LINK 12速用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
53463848
品番
KMC-CL552-SV2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
リンク再利用:不可
セット内容
2pcs
色
シルバー
対応
KMCの12スピードDLCチェーンに対応(シマノ・スラム・カンパにも使用可能)
ピン長さ(mm)
5.2
注意
取付け、取り外しには専用工具をご使用ください。