KMC MISSING LINK 11速

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様再利用:不可 ブラック 対応KMC、シマノ、カンパ対応品で、スラム以外の11速用チェーンに対応 注文コード53463893 品番KMC-CL555RDLC2
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・色・対応など10種類から選べます 他の種類を見る

KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。

仕様再利用:不可 セット内容2pcs ブラック 対応KMC、シマノ、カンパ対応品で、スラム以外の11速用チェーンに対応 ピン長さ(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
シマノ11sチェーンにも適合
その他業種

KMCチェーンはもちろん、シマノチェーンにも適合します。
シマノのクイックリンクは再利用不可ですがこちらは5回ぐらいまでは再利用出来ることになっています。メンテナンスを頻繁に行うような使い方はもちろんのこと、駆動系の変更などでチェーンの長さをいろいろ試したいようなときにも活用できます。

対象商品:
53463909
2021-11-16
用途:
11速チェーンの取り付け時

シマノの純正のリンクは、メーカーが1回しか取り外しができないと言うので、こっちを購入しました。

対象商品:
53463918
2021-04-20
用途:
チェーンの清掃時

簡単にチェーンが取り外せるので、洗浄液に入れて浸し洗いが出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする