KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーンジョイント
KMC MISSING LINK 10速用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
53463963
品番
KMC-CL559RDL2N
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
セット内容
2pcs
色
ブラック
対応
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
ピン長さ(mm)
5.9
注意
取付け、取り外しには専用工具をご使用ください。