KMC
KMC MISSING LINK 10速用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
53463997
品番
KMC-CL559RSV40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,890
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
セット内容
40pcs
色
シルバー
対応
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
ピン長さ(mm)
5.9
注意
取付け、取り外しには専用工具をご使用ください。