KMC MISSING LINK 9速

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応全ての9スピードチェーンに対応 注文コード53464076 品番KMC-CL566RSV40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,580
この商品は対応など11種類から選べます 他の種類を見る

全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。

ピン長さ(mm)5.6 仕様再利用:可(3回から5回まで) セット内容40pcs シルバー 対応全ての9スピードチェーンに対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
自転車のチェーンの接続に使用
教育・研究機関

3X9段変速のスポーツ自転車のチェーンのメンテナンスのため、チェーンのピンを抜いてチェーンを切りました。メンテナンス後、このミッシングリンクでチェーンをつなぎました。チェーンはシマノ製ですが、まったく問題なく接続でき、変速もスムーズに行えます。また購入したいと思います。

対象商品:
70315762
2023-04-03
用途:
洗浄
製造業

車体に着いたままでディグリザーを使うと汚れがホイールなどに飛び余計に汚れるので取り外しできるようにと、輪行時のリアタイヤ外す時にチェーンがフレームに干渉して傷が入るので先に取り外しておけるようにと考え購入しました

対象商品:
53464085
2022-05-05
用途:
自転車
製造業

ゴールドでないと、ミッシングリンクにする意味が半減する気がする。
シルバーだと、ぱっと見わからない。

対象商品:
70315762
2018-09-17
用途:
完成車チェーンの紛失補充
建設業・工事業

完成車のチェーンを洗浄中、飛んで紛失したので補充購入。
セールで買った千円少々のチェーンに投資するには微妙な値段だが仕方がない。
付け外しは固く、専用工具無しではかなりキツいのも苦手。
親指と人差し指の腹で挟んでスライドさせると外れるいうのは何かの間違いであろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする