E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968 E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968 E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968 E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968 E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968 E78CHB 2 LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZL 53464968

LEDヘッドライト ピクサ 3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53464968 品番E78CHB 2
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。
マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。
電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。
用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。
付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。
グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。
ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。

明るさ(Lm)100 照射距離(m)弱:15、中:45、強:90 防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要) 材質ポリカーボネート 質量(g)160(電池含む) 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm 電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能 各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4 ビームタイプワイド、ミックス、スポット 照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
注意
※日本国内の防爆規格に適合はしておりません
※ATEXで定められている危険区域では、指定のアルカリ電池のみを使用してください:Energizer E91, Duracell MN1500, Duracell MX1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする