O型カラビナ オーケー トライアクトロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465029 品番 M33A TL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。

グレー 質量(g)75 アズワン品番65-2045-25 ロッキング方式トライアクトロック 破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53465029
2025-04-25
用途:
人命救助
その他業種

トリプルロックのアルミカラビナは高価ですが、ペタルは比較的安価で買い揃えやすい。物もよくておすすめです。

対象商品:
53465029
2025-04-08
用途:
樹上作業
中村造園 様 (建設業・工事業)

カラビナを開く動作は1アクション多いので煩わしくも感じるが、慣れれば片手でできる。
ランヤードで使用するので、誤ってカラビナが開く確率がかなり下がり作業時の不安解消につながる。

対象商品:
53465029
2024-02-09
用途:
高所作業に使用
建設業・工事業

信頼の置ける企業の製品ですので、これからも、さらに商品の充実と適切な価格での提供を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする