D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465047 品番 M34A TL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。
オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。
他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。
滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。
H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています

グレー 質量(g)75 アズワン品番65-2045-27 ロッキング方式トライアクトロック 破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use 開口幅(mm)(ゲート)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53465047
2024-03-05
用途:
高所作業時の安全確保
製造業

独特なロック解除で、片手ではちょっと難しい。
同じように半回転ほど回して解除されるカラビナを使っていたが、ロープが強めに擦っただけでカラビナが開いて焦ったことがあるのだが、これは多少ロープが擦れた適度では簡単に開かなさそうなのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする