MGOO 60 フック エムジーオー オープン 60 PETZL 53465065 MGOO 60 フック エムジーオー オープン 60 PETZL 53465065

フック エムジーオー オープン 60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53465065 品番MGOO 60
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。
様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。
損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。

質量(g)490 アズワン品番65-2053-90 破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする