デルタ型クイックリンク8mm スチール製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53465074 品番P11 8
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。

材質スチール 質量(g)85 破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10 各種認証CE EN362 type Q 開口幅(mm)(ゲート)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53465074
2020-11-21
用途:
林業用16oワイヤ入りランヤードをアーボリストサドルに接続

かつて使用していた林業用ランヤードは先端フック、伸縮調節器共に開き口径が狭く、アーボリストサドルには使えず(接続部が太くて入らない)廃棄を考えていたところこの商品を知り注文、めでたく使えるようになりました。
アーボリスト用ワイヤ入りランヤード(と調節器)は安くはないので持っているものが使えるようになり大変ありがたいです。
もちろん接続が増える分、リスクは増すので専用品に比べてそこは注意が必要ですが。
なお同じデルタ環でも10oサイズは入りませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする