S42Y 045 バックパック トランスポート PETZL 53465135 S42Y 045 バックパック トランスポート PETZL 53465135 S42Y 045 バックパック トランスポート PETZL 53465135

バックパック トランスポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 容量(L)45 注文コード53465135 品番S42Y 045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は色・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。
高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。

外寸法・高さ(mm)670 容量(L)45 イエロー 質量(kg)1.25 高さ(cm)67 バッグ容量(L)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53465135 S42Y 045 70443898 S042BA00 バックパック トランスポート PETZL バックパック トランスポート PETZL 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする