S44Y 015 バックパック パーソナル PETZL 53465153 S44Y 015 バックパック パーソナル PETZL 53465153

バックパック パーソナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53465153 品番S44Y 015
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。
PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。
パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。
側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。
蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。
高所で吊り下げるためのループが付いています。

イエロー 質量(kg)0.45 容量(L)15 高さ(cm)45 外寸法・高さ(mm)450 バッグ容量(L)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする