※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍式エアドライア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53465318 品番RDG-75CB
参考基準価格(税別)¥482,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。
この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

入口空気温度(℃)(使用範囲)5〜80、(定格)55 周囲温度(℃)(使用範囲)2〜40、(定格)32 接続口径空気出入口配管径:Rc3/4 質量(kg)43 電源(V)単相AC200(50/60Hz) 運転方式手動運転 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601 空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2〜1.4 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ ドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4 適合コンプレッサ出力(kW)5.5〜7.5 運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9 定格使用圧力(MPa)0.7 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下 圧力損失(MPa)(性能)≦0.02 消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55 空気処理流量(L/min)(定格)1200

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする