ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465345 品番 WP-95DS-2RD
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

仕様胴ベルト:軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付 質量(g)約835 タイプスタンダード 材質(胴ベルト)ナイロンベルト 材質(補助ベルト)ナイロンベルト サイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820〜980 胴ベルト(mm)幅50×長さ1200 補助ベルト(mm)幅100×長さ700
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする