ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465354 品番 WP-R96DS-2BKS
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

ブラック 仕様胴ベルト(カーブ形状):軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト(カーブ形状):軽量V角環1個付・軽量D環2個付 質量(g)約815 タイプカーブタイプ 材質(胴ベルト)ナイロンベルト 材質(補助ベルト)ポリエステルベルト サイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):720〜880 胴ベルト(mm)幅45×長さ1100 補助ベルト(mm)幅100×長さ650
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする