WP-R500DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53465363

WP-R500DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53465363 WP-R500DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 53465363

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53465363 品番WP-R500DS-2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

ブラック 仕様胴ベルト(カーブ形状):軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト(カーブ形状):角環1個付・軽量D環2個付 質量(g)約1060 タイプカーブタイプ 材質(胴ベルト)ナイロンベルト 材質(補助ベルト)ポリエステルベルト サイズ(mm)ウエスト参考サイズ(着衣時):820〜980 胴ベルト(mm)幅45×長さ1200 補助ベルト(mm)幅90×長さ720
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする