※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 直流電流(A)200μ/200m/10 ※±(1.0%rdg+2dgts)(※最高確度) 直流電流200μ/200m/10A ±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度) 注文コード53465433 品番AD5529A
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は直流電流・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

1999カウント表示 デジタルマルチメーター
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック
オートパワーオフ機能あり付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
1999カウント表示。テストリード スロット付き。オートパワーオフ機能(解除可能)

直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600 ※±(0.5%rdg+2dgts)(※最高確度) 交流電圧(V)200/600 ※±(1.2%rdg+3dgts)(※最高確度) 抵抗(Ω)200/2000/20k/200k/20M ※±(0.8%rdg+2dgts)(※最高確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×134×47 質量(g)約206(保護カバー、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 幅(mm)77 奥行(mm)47 高さ(mm)134 用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品テストリード、電池(モニタ用)、保護カバー、取扱説明書 仕様●仕様保証温湿度範囲:18〜28℃、75%RH以下(結露なきこと) 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、 電池チェック 表示1999 カウント液晶表示 機能導通チェック機能・ダイオードテスト機能・電池チェック機能・バックライト機能・データホールド機能 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 直流電流(A)200μ/200m/10 ※±(1.0%rdg+2dgts)(※最高確度) サンプリングレート:2〜3回/秒 直流電流200μ/200m/10A ±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度) 電池チェック1.5V/9V/12V 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流電圧レンジ) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲最大:0〜30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30〜40℃、50%RH以下(結露なきこと) ダイオードダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms ヒューズ0.2A/250V(Φ5×20mm)セラミック速断ヒューズ×1本、10A/250V(Φ5×20mm)セラミック速断ヒューズ×1本 最大カウント数1999カウント 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 特性テストリード スロット付き。オートパワーオフ機能(解除可能) 最大入力電流(mA)200(μA・mA レンジ) 最大入力電流(A)10(10 レンジ) 最大入力電圧(V)DCV 600DC/ACpeak、ACV 600Vrms
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
配線作業
株式会社西山製作所 様

この価格で細かいレンジまで計測できるので使いやすい。また、自立できたりカバーがついているので良い。あとはケースがあればなおいい。

2025-06-18
用途:
バッテリーのチェック等
農・林・水産業

小型でコードが収納できる点がいいです。
単位が表示されないので直感的にわかりにくい。
コードが短すぎて、本体が宙づり状態で使わざるを得ないことが多き、そうなると数値の表示が読めない。

2025-01-16
用途:
導通確認
医療・福祉・介護関連業

値段は安いですが、しっかり使えました。
本体周囲に保護カバーがあり、落下による破損防止できるのが良いです。

対象商品:
53465433
2024-03-28
用途:
導通確認
その他業種

無くても何とかなることも多いが、抵抗、電圧値を測定するために持っていてもよいだろうと思い購入。簡易チェックをするだけならば必要十分。抵抗値、電圧値が数値で分かるのは修理作業をするときにはやはり便利である。普段はへたってきた充電池の残量確認に活躍している。

対象商品:
49831888
2023-09-14
用途:
電流等の確認
勝 産業 様

使い方が簡単で、
デジタル表示が見やすいです。
配線も本体に奇麗に巻けるので、
収納もしやすいです。

対象商品:
53465433
2023-12-18
用途:
機器メンテナンス
国立大学法人鹿児島大学 様 (その他業種)

価格のわりには,十分な機能があり,使いやすいです.

対象商品:
53465433
2023-05-27
用途:
車のバッテリーチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

文字も大きく、バックライトも付き見やすくて便利でした!

対象商品:
53465433
2023-02-14
用途:
12Vバッテリーやリチウムイオンバッテリーパック、充電式電池、乾電池などの剤容量を図るのが主目的。
サービス業

使い勝手もなかなかよく感じ、制度に対する不安感も特にはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする