曜日別特売
- ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウ 53465668

- ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウ 53465668
- ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウ 53465668
- ストレッチコード EPDM 両端フック付 モノタロウ 53465668
モノタロウ

ストレッチコード EPDM 両端フック付

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)0.787
内容量1本注文コード53465668品番-
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。

用途荷物の固定に幅(mm)17長さ(m)0.787材質合成ゴム(EPDM)
注意
※両端のフックをしっかりと固定してご使用下さい。
※人に向けてご使用にならないで下さい。
※本体に傷や亀裂が生じた場合はご使用にならないで下さい。
※ゴムの長さの1.4倍以上伸ばしてご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465643
2025-09-23
用途: ロードサービスにて
有限会社 旭モータース自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性があるので良い。もう一つの種類も購入したがガチガチで伸びないので、次回からこちらの商品を…

1が参考にしています
対象商品 : 53465634
2025-08-27
用途: 機械に被せたカバーの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチューブより伸びませんが、その分外れづらく耐候性も高そうです。

2025-12-03
用途: 固定バンドとして利用
T-WORKSHOP建設業・工事業

思った依りも固くて伸びません。 伸び代を見込んで注文しましたが長さが足らず、他のゴム紐を付け足して使用しています。

対象商品 : 53465634
2024-03-03
用途: 糸入り透明シートの固定
製造業

ウッドデッキの風除けに糸入り透明シートを張っているが、ロープではしっかりピンと張ることが難しい。これをつかうと突風にも耐えやすい。

対象商品 : 53465634
2023-11-20
用途: 強度よし
医療・福祉・介護関連業

サンシェードのひっぱり固定用に購入
炎天下にさらしていたが劣化もそれほど感じない。
ほどよい張りと剛性で使い勝手は良好。
#サンシェード固定 #強度
#高耐久 #屋外

対象商品 : 53465634
2022-03-24
用途: 荷物を、荷台に固定するために使用します。
チョコカンパニー 竹中

荷物を、荷台に簡単に固定出来る様になりました。
これで、楽になります。

対象商品 : 53465659
2024-05-31
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使っています。値段が安くて丈夫なので満足です。

対象商品 : 53465643
2021-08-14
用途: 日よけ取り付け用に

ゴムの材質がEPDMと記載されているので安心して購入できました。他のゴムバンドは合成ゴムとだけ記載されていて耐候性の有無すらわからないので。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする