商品画像

マルコメ 辻口博啓監修 糖質オフスイーツ粉【小麦粉不使用】 200g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×6個) 注文コード53465836 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898
用途
人気パティシエ辻口博啓氏監修のスイーツ粉を既存品より糖質を約50%カット(
)してリニューアル。 大豆粉を主原料とし、食物繊維や加工デンプンなどを使用して糖質をおさえつつ、カロリーゼロの糖アルコールであるエリスリトールを使用することで、甘味もあっておいしいスイーツができる配合に仕上げました。米糀粉末ときび砂糖(R)によりしっとりとまろやかで上品な甘みを楽しめます。さまざまなスイーツに幅広く使え、間食のロカボ基準を満たす低糖質スイーツをつくることができます。
一般的な製菓用ミックス粉と比較して、100gあたり糖質(エリスリトールを除く)50%カット
注意
※直射日光、高温多湿を避け、涼しいところで保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粉類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする