※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長ねじ自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465853 品番 K-415EA-100-UR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
販売価格(税込) ¥1,830
販売価格(税別)
1,664

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタン(UR) 寸法L(mm)32 寸法D(Φmm)100 旋回半径(mm)83 寸法W(mm)27 寸法M(mm)M16×2.0 寸法H1(mm)126 製品質量(g)600 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)40 許容荷重(N)588 表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr) タキゲンコード30210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53465765
2024-04-22
用途:
メンテナンス時

メンテナンス時に購入しています。非常に良い製品です。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする