※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-413S-75-R 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53465887 K-413S-75-R 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53465887

自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53465887 品番 K-413S-75-R
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

寸法(L1×W1)(mm)58×70 寸法D(Φmm)75 寸法H(mm)93 寸法L2(mm)28 寸法P1×P2(mm)42×55 寸法W2(mm)26 寸法d(Φmm)8.8 寸法t(mm)2.3 用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ゴム(R) 旋回半径(mm)69 製品質量(g)485 許容荷重(N)0.59 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61128865
2019-07-25
用途:
機械据置台
個人のお客様

写真と異なるので、材質を勘違いして購入
材質によって型式が変わることを明確にした方が良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする