※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス自在キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
25
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
注文コード
53465905
品番
K-420G-25-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
寸法H(mm)
35
寸法t(mm)
1.4
寸法D(Φmm)
25
旋回半径(mm)
23
寸法L2(mm)
9
寸法d(Φmm)
4.2
製品質量(g)
35
寸法W2(mm)
12
許容荷重(N)
78
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P1×P2(mm)
28×23
寸法(L1×W1)(mm)
35×30
タキゲンコード
30359