※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス自在キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
32
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
注文コード
53465914
品番
K-420G-32-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ゴム(R)
寸法H(mm)
42
寸法t(mm)
1.4
寸法D(Φmm)
32
旋回半径(mm)
28
寸法L2(mm)
11
寸法d(Φmm)
4.2
製品質量(g)
50
寸法W2(mm)
14
許容荷重(N)
118
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P1×P2(mm)
30×24
寸法(L1×W1)(mm)
38×32
タキゲンコード
30360