※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-420G-50-R プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53465939 K-420G-50-R プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53465939

プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)50 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ゴム(R) 注文コード53465939 品番K-420G-50-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法D・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ゴム(R) 寸法H(mm)65 寸法t(mm)1.8 寸法D(Φmm)50 旋回半径(mm)42 寸法L2(mm)16 寸法d(Φmm)6.5 製品質量(g)170 寸法W2(mm)20 許容荷重(N)294 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)46×35 寸法(L1×W1)(mm)59×47 タキゲンコード30362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする