※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-420G-38-N プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53465984 K-420G-38-N プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53465984

プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)38 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(N) 注文コード53465984 品番K-420G-38-N
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は寸法D・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(N) 寸法H(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)38 旋回半径(mm)33 寸法L2(mm)12 寸法d(Φmm)5.3 製品質量(g)80 寸法W2(mm)17 許容荷重(N)274 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)36×28 寸法(L1×W1)(mm)46×38 タキゲンコード30367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする