※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス自在キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
32
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン(UR)
注文コード
53466027
品番
K-420G-32-UR
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン(UR)
寸法H(mm)
42
寸法t(mm)
1.4
寸法D(Φmm)
32
旋回半径(mm)
28
寸法L2(mm)
11
寸法d(Φmm)
4.2
製品質量(g)
50
寸法W2(mm)
14
許容荷重(N)
176
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P1×P2(mm)
30×24
寸法(L1×W1)(mm)
38×32
タキゲンコード
30378