※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-420G-75-UR プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466054 K-420G-75-UR プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466054

プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)75 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタン(UR) 注文コード53466054 品番K-420G-75-UR
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法D・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタン(UR) 寸法H(mm)90 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)75 旋回半径(mm)60 寸法L2(mm)21 寸法d(Φmm)8.8 製品質量(g)280 寸法W2(mm)26 許容荷重(N)637 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)55×42 寸法(L1×W1)(mm)70×58 タキゲンコード30382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする