曜日別特売
K-420R-65-UR プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53466203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)65材質(車輪)ウレタン(UR)注文コード53466203品番K-420R-65-UR
販売価格(税込)¥869
販売価格(税別)
790

組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン(UR)寸法H(mm)80寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)8.8製品質量(g)180寸法W2(mm)26許容荷重(N)539表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)55×28寸法(L1×W1)(mm)70×47タキゲンコード30408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする