※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在キャスター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53466298 品番 K-420S-125-N
販売価格(税込) ¥3,225
販売価格(税別)
2,932

強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

寸法(L1×W1)(mm)102×102 寸法D(Φmm)125 寸法H(mm)168 寸法L2(mm)38 寸法P1×P2(mm)75×75 寸法W2(mm)35 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)4 用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(N) 旋回半径(mm)102 製品質量(g)2000 許容荷重(N)1.47 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード30421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53466273
2023-04-27
用途:
劣化したキャスターの交換
サービス業

同じ商品でも素材が複数ある場合はそれぞれ細かい情報があった方が購入しやすい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする