※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466316
品番
K-420SR-65-R
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
寸法(L1×W1)(mm)
58×70
寸法D(Φmm)
65
寸法H(mm)
85
寸法L2(mm)
29
寸法P1×P2(mm)
28×55
寸法W2(mm)
26
寸法d(Φmm)
8.8
寸法t(mm)
2.3
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
345
材質(車輪)
ゴム(R)
旋回半径(mm)
63
許容荷重(N)
0.69
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30428