※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466456
品番
K-420EA-50-N
販売価格(税込)
¥411
販売価格(税別)
¥
374
バスケットに入れる
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30296
付属品
六角ナット
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(N)白色
寸法L(mm)
21
寸法D(Φmm)
50
旋回半径(mm)
47
寸法W(mm)
20
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
35
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)
寸法M(mm)
M12×1.75
製品質量(g)
200
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン