※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466508
品番
K-420EA-100-UR
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
タキゲンコード
30312
付属品
六角ナット
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン(UR)
寸法L(mm)
32
寸法D(Φmm)
100
旋回半径(mm)
83
寸法W(mm)
27
寸法H1(mm)
126
寸法H2(mm)
40
許容荷重(N)
588
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MFCr)
寸法M(mm)
M16×2.0
製品質量(g)
600
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン