※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス大型固定キャスター(ゴム車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53466535 品番 K-500-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)

タキゲンコード30444 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)100 寸法H(mm)144 寸法(L1×W1)(mm)115×80 寸法P1×P2(mm)80×45 寸法W(mm)35 寸法t(mm)2.6 寸法d(Φmm)11 許容荷重(N)1270 製品質量(g)1020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする