※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス大型固定キャスター(Ur車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466578
品番
K-520-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
タキゲンコード
30458
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム
寸法H(mm)
144
寸法t(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
100
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
11
許容荷重(N)
1270
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P1×P2(mm)
80×45
寸法(L1×W1)(mm)
115×80
製品質量(g)
1020