※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53466623 品番 K-600HB-150-R
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂 寸法L(mm)135 寸法H(mm)187 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)150 製品質量(g)2060 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)42 許容荷重(N)2.75 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)112×63 タキゲンコード30488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする