画像準備中

ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53466648 品番 K-1304G-65-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ステンレス 寸法H(mm)87.5 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)65 寸法L2(mm)22 寸法d(Φmm)8.5 製品質量(g)505 寸法R(mm)75 耐熱温度(℃)-20〜+120 寸法W2(mm)20 許容荷重(N)0.68 寸法P1×P2(mm)53×41 寸法(L1×W1)(mm)69×57 タキゲンコード30523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする