商品画像

ダノンジャパン アルプロ オーツミルク オーツ&カカオ 250mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250mL×18個) 注文コード53466807 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.贅沢なチョコレートの味わいを楽しめるオーツミルクとカカオの組み合わせ。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。さらに、カカオ由来の鉄分とポリフェノールも摂取できます。3.乳製品不使用4.コレステロールゼロ

用途
オーツ麦から生まれたオーツミルクとカカオの組み合わせで贅沢なチョコレートの味わいを楽しめます。
植物由来の食物繊維を1本(250mL)で1日不足分の3グラム、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDが摂取できます。さらに、カカオ由来の鉄分とポリフェノールも摂取できます。
仕事や勉強の合間の休憩や、リラックスのひとときに。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお召し上がりいただけます。
乳製品不使用、コレステロールゼロ。
容量(mL)250 本数18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする