※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪 自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)50 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC) 材質(車輪)ナイロン 許容荷重(N)780 注文コード53466824 品番K-200MY-50
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法D・材質・許容荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群

寸法D(Φmm)50 寸法H1(mm)74.5 寸法L(mm)17 寸法PCD(mm)40 寸法R(mm)27 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)13.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法t(mm)3 用途OA機器・ワゴン ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC) 材質(車輪)ナイロン タイプフランジ式 許容荷重(N)780 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード30720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする