※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
150
注文コード
53466849
品番
K-50S-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
K-500・K-520と組合せて使用できます。
寸法D(Φmm)
150
寸法H(mm)
198
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
45
寸法P(mm)
90
寸法R(mm)
135
寸法W(mm)
45
寸法d(Φmm)
11.5
寸法t(mm)
4
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム
製品質量(g)
2870
許容荷重(N)
1960
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30751