商品画像

マルカイコーポレーション 順造選 国産白桃 180mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180mL×20個) 注文コード53466886 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
用途「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。国産の白桃に限定して濃厚に瓶詰め致しました。果肉入り50%果汁。白桃ならではのさわやかな香りと、とろけるような甘い味わいをお楽しみください。味出しが難しく、やっとできた飲み物です。 容量(mL)180 本数20
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする