TAKIGEN(タキゲン)
重量戸車(VH兼用型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
65
54
65
77.5
85
100
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466903
品番
K-20-60
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途
門扉・食品機械・屋外用機器
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
48
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
98
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
8
寸法W4(mm)
5
寸法W5(mm)
41
寸法d(Φmm)
10
寸法t(mm)
3
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
許容荷重(kN)
(2個当たり)2.16
製品質量(g)
535
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
タキゲンコード
30759