TAKIGEN(タキゲン)
重量戸車(VH兼用型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
100
54
65
77.5
85
100
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466937
品番
K-20-90
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途
門扉・食品機械・屋外用機器
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
72
寸法H(mm)
100
寸法L(mm)
180
寸法P(mm)
146
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
27
寸法W3(mm)
12
寸法W4(mm)
6
寸法W5(mm)
66
寸法d(Φmm)
14
寸法t(mm)
4
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
許容荷重(kN)
(2個当たり)4.9
製品質量(g)
1645
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
タキゲンコード
30762